Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGE BROS. STEMPELVERK 51069RF Bokstav- og tallsett 3/16 tommers H stål | AA8JFT 18G264

YOUNG BROS. STAMP WORKS 51069RF Bokstav- og tallsett 3/16 tommer H stål

På lager
Vare: AA8JFT Modell: 51069RFKryssref.: 18G264
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
31 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndstempel med rund ansikt
Tilfellet MaterialWood
Character Høyde3 / 16 "
Hardhet50 På en Rockwell C-skala
Inntrykk Letter TypeGothic
MaterialeStål
Skaftlengde3 / 4 "
Shank Size Square3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9611000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialCharacter HøydeSkaftlengdePris
UNGE BROS. STAMPVERK 31069RF Bokstav- og tallsett 1/8 tommers H stål | AA8JFR 18G263 31069RFPlast1 / 8 "7 / 8 "27 483 NOK
UNGE BROS. STEMPEL FUNGERER 05275 Brevsett 3/16 tommer H stål | AA8JJQ 18G344 05275Wood3 / 16 "2.75 "2 649 NOK
UNG BROS. STAMP WORKS 05095 Nummersett 3/16 tommer H Stål | AA8JJR 18G345 05095Wood3 / 16 "2.75 "923NOK
UNGE BROS. STEMPEL FUNGERER 05365 Brev- og tallsett 3/16 tommers H stål | AA8JJT 18G346 05365Wood3 / 16 "2.75 "3 617 NOK
UNGE BROS. STEMPEL FUNGERER 08365 Bokstav- og tallsett 3/8 tommers H stål | AA8JJU 18G347 08365Wood3 / 8 "3.125 "6 866 NOK
UNGE BROS. STEMPEL FUNGERER 09365 Brev- og tallsett 1/2 tommer H stål | AA8JJV 18G348 09365Wood1 / 2 "3.75 "9 855 NOK
YOUNG BROS. STAMP WORKS 03275 Bokstavsett, stål, 1/8" størrelse | AJ6NGJ 03275Wood1 / 8 "2.5 "1 422 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 51069RF Bokstav- og tallsett 3/16 tommer H stål
31 415 NOK / enhet