Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-025-42731-000 Reversing Valve, 1/2 X 3/4 Inch Size | CV4GEZ 209C12

YORK S1-025-42731-000 Reversing Valve, 1/2 X 3/4 Inch Size

På lager
Vare: CV4GEZ Modell: S1-025-42731-000Kryssreferanse: 209C12
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
3 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
YORK S1-025-41020-000 Ekspansjonsventil, 3/8 X 3/8, R-22, 5 tonn, 31 tommers hette, for Bcup-F060A | CV4EPY 209D19 S1-025-41020-0003 222 NOK
YORK 025-47116-006 Elektronisk ekspansjonsventil | CV4GEL 209D93 025-47116-0067 289 NOK
YORK 025-32904-000 Ekspansjonsventil | CV4GEM 209D94 025-32904-00012 043 NOK
YORK S1-022-11571-000 Væskeventil, 3/8 tommer | CV4GEN 208X22 S1-022-11571-000905NOK
YORK S1-3924-3021 Prosessventil, 3/8 tommer, One-Shot | CV4GEP 209A31 S1-3924-30211 622 NOK
YORK S1-025-42730-000 Reverseringsventil, 1/2 tomme X 7/8 tomme OD.F, 24V | CV4GEQ 209C14 S1-025-42730-0004 726 NOK
YORK S1-022-11576-000 Serviceventil 7/8 tommers sug | CV4GER 209C38 S1-022-11576-0001 624 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-025-42731-000 Reversing Valve, 1/2 X 3/4 Inch Size
3 442 NOK / enhet