YMW TAPS 389644 Pipe Taper Taper 3/8-18 Bright 4 Flute | AH8PYA 38XA46

YMW TAPS 389644 Pipe Taper Taper 3/8-18 Bright 4 Flute

Vare: AH8PYA Modell: 389644Kryssreferanse: 38XA46

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
DimensjonstypePipe
FinishBright
Liste nummer3434
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Antall stykker1
Total lengde2 9 / 16 "
Shank Dia.0.531 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
Trådstørrelse3/8 "-18
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)7.72
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grensediameter: Ikke vurdert

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeShank Dia.TrådstørrelsePris
YMW TAPS 389643 Pipe Taper Taper 1/4-18 Bright 4 Flute | AH8PXZ 38XA45 3896432.437 "0.421 "1/4 "-181 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YMW TAPS 389644 Pipe Taper Taper 3/8-18 Bright 4 Flute