Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP E9991064TF Pulverisert metall endefres Firkantet 1 tomme diameter | AH3XXM 33TT46

YG-1 TOOL COMPANY E9991064TF endefres i pulverisert metall firkantet 1 tomme i diameter

På lager
Vare: AH3XXM Modell: E9991064TFKryssreferanse: 33TT46
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
1 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleSquare
FinishTiAlN
KlasseASP
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde2"
Liste nummerE9991
MaterialePulverisert metall
Fresing Dia.1"
Antall fløyter5
Total lengde4.5 "
Shank Dia.1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)16.19
Skipets bredde (cm)3.49
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End: Single End

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløytercutting TypeFinishTotal lengdeShank Dia.KlasseHelix vinkelKlippelengdePris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 13087 HSS endefres Dobbel 5/8 tommer Diameter | AH3XUY 33TR56 130874sentrumBright5"5 / 8 "Generelt formål30 Degrees1.375 "610NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP E9990036 Pulverisert metallende Mll Square 9/16 tommers diameter | AH3XXK 33TT44 E99900364sentrumBright3.375 "1 / 2 "ASP30 Degrees1.375 "751NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP E9991032TF Pulverisert metall endefres Firkantet 1/2 tomme diameter | AH3XXL 33TT45 E9991032TF4sentrumTiAlN3.625 "1 / 2 "ASP30 Degrees1.625 "740NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP GM207024 Firkantfres, 3/8 tommers fresedia., karbid, altin, ikke-kjølevæske gjennom | CH6PLV 61NH87 GM2070244SenterskjæringCarbide3"3 / 8 "High Performance30 grader1 1 / 8 "690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E9991064TF endefres i pulverisert metall firkantet 1 tomme i diameter
1 585 NOK / enhet