Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 30554 Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 Kutt L | AC6NQU 35U871

YG-1 TOOL COMPANY 30554 Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 kutt L

På lager
Vare: AC6NQU Modell: 30554Kryssreferanse: 35U871

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 8 "
Liste nummerE5244
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.4
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30556 Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/16 Kutt L | AC6NQV 35U872 305563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "130NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 30558 Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/4 Kutt L | AC6NQW 35U873 305581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "126NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30561 Hårdmetall endefres Firkant 5/32 5/16 Kutt L | AC6NQX 35U874 305615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "192NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30565 Hårdmetall endefres Firkant 3/16 3/8 Kutt L | AC6NQY 35U875 305653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "190NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 30570 Hårdmetall endefres Firkant 7/32 7/16 Kutt L | AC6NQZ 35U876 305707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "243NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30573 Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 1/2 Kutt L | AC6NRA 35U877 305731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "253NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30579 Hårdmetall endefres Firkant 5/16 1/2 Kutt L | AC6NRB 35U878 305795 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30554 Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 kutt L
130NOK / enhet