Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 07295 Kobolt endefres Firkantet ende 7/32 9/16 Kutt L | AC6PRQ 35V426

YG-1 TOOL COMPANY 07295 Koboltendefres Firkantet ende 7/32 9/16 Kutt L

På lager
Vare: AC6PRQ Modell: 07295Kryssreferanse: 35V426
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter7 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde9 / 16 "
Liste nummerE2039
MaterialeKobolt
Fresing Dia.7 / 32 "
Antall fløyter4
Total lengde2.437 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)13.02
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØY SELSKAP 07291 Kobolt endefres Firkantet ende 5/32 7/16 Kutt L | AC6PRN 35V424 072915 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "238NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 07293 Kobolt endefres Firkantet ende 3/16 1/2 Kutt L | AC6PRP 35V425 072933 / 16 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "247NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07297 Koboltendefres Firkantet ende 1/4 5/8 Kutt L | AC6PRR 35V427 072971 / 4 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "234NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 07299 Kobolt endefres Firkantet ende 9/32 11/16 Kutt L | AC6PRT 35V428 072999 / 32 "11 / 16 "2.5 "3 / 8 "243NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 07301 Koboltendefres Firkantet ende 5/16 3/4 Kutt L | AC6PRU 35V429 073015 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "237NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 07303 Kobolt endefres Firkantet ende 11/32 3/4 Kutt L | AC6PRV 35V430 0730311 / 32 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "252NOK
YG-1 VERKTØY SELSKAP 07305 Kobolt endefres Firkantet ende 3/8 3/4 Kutt L | AC6PRW 35V431 073053 / 8 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07295 Koboltendefres Firkantet ende 7/32 9/16 Kutt L
247NOK / enhet