Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 302-0.8661 Reamer Capscrew Counterboring 22mm .8661 In | AB4QTR 20C970

YANKEE 302-0.8661 Reamer Capscrew Counterboring 22mm .8661 In

På lager
Vare: AB4QTR Modell: 302-0.8661Kryssreferanse: 20C970

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCapscrew motborermermer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.8661 "
FinishBright
Fløytelengde1.875 "
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde8"
ShankRett
Shank Dia.0.875 "
Skaftstørrelse0.875 "
Skaft TypeRett
Størrelse0.866 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6728
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelsePris
YANKEE 301-0.1032 Reamer Capscrew Counterbore 10-32 0.1032 In | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032 "7 / 8 "5.25 "0.281 "0.281 "0.103 "491NOK
YANKEE 301-0.25 Reamer Capscrew Counterbore 1/4 .2500 In | AB4QRC 20C934 301-0.250.25 "1"5.625 "0.312 "0.312 "0.25 "553NOK
YANKEE 301-0.3125 Reamer Capscrew Counterbore 5/16 .3125 In | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125 "1"6.125 "0.375 "0.375 "0.312 "746NOK
YANKEE 301-0.375 Reamer Capscrew Counterbore 3/8 .3750 In | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375 "1.25 "6.5 "0.5 "0.5 "0.375 "687NOK
YANKEE 301-0.4375 Reamer Capscrew Counterbore 7/16 .4375 In | AB4QRF 20C937 301-0.43750.4375 "1.25 "7"0.5 "0.5 "0.437 "980NOK
YANKEE 301-0.44 Reamer Capscrew Counterbore 4-40 .4400 In | AB4QRG 20C938 301-0.440.44 "9 / 16 "3.875 "0.156 "0.156 "0.44 "443NOK
YANKEE 301-0.5 Reamer Capscrew Counterbore 1/2 .5000 In | AB4QRH 20C939 301-0.50.5 "1.5 "7.5 "0.5 "0.5 "0.5 "970NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 302-0.8661 Reamer Capscrew Counterboring 22mm .8661 In
2 123 NOK / enhet