Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 302-0.6299 Reamer Capscrew Counterboring 16mm .6299 In | AB4QTK 20C964

YANKEE 302-0.6299 Reamer Capscrew Counterboring 16mm .6299 In

På lager
Vare: AB4QTK Modell: 302-0.6299Kryssreferanse: 20C964
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
1 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCapscrew motborermermer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.6299 "
FinishBright
Fløytelengde1.5 "
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde7 5 / 8 "
ShankRett
Shank Dia.0.625 "
Skaftstørrelse0.625 "
Skaft TypeRett
Størrelse0.629 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelsePris
YANKEE 301-0.1032 Reamer Capscrew Counterbore 10-32 0.1032 In | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032 "7 / 8 "5.25 "0.281 "0.281 "0.103 "442NOK
YANKEE 301-0.25 Reamer Capscrew Counterbore 1/4 .2500 In | AB4QRC 20C934 301-0.250.25 "1"5.625 "0.312 "0.312 "0.25 "501NOK
YANKEE 301-0.3125 Reamer Capscrew Counterbore 5/16 .3125 In | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125 "1"6.125 "0.375 "0.375 "0.312 "626NOK
YANKEE 301-0.375 Reamer Capscrew Counterbore 3/8 .3750 In | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375 "1.25 "6.5 "0.5 "0.5 "0.375 "619NOK
YANKEE 301-0.4375 Reamer Capscrew Counterbore 7/16 .4375 In | AB4QRF 20C937 301-0.43750.4375 "1.25 "7"0.5 "0.5 "0.437 "823NOK
YANKEE 301-0.44 Reamer Capscrew Counterbore 4-40 .4400 In | AB4QRG 20C938 301-0.440.44 "9 / 16 "3.875 "0.156 "0.156 "0.44 "411NOK
YANKEE 301-0.5 Reamer Capscrew Counterbore 1/2 .5000 In | AB4QRH 20C939 301-0.50.5 "1.5 "7.5 "0.5 "0.5 "0.5 "874NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 302-0.6299 Reamer Capscrew Counterboring 16mm .6299 In
1 436 NOK / enhet