Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE CA4601 x 630 Dørknapp Låsesett Kulepassasje | AE6XFQ 5VRV3

YALE CA4601 x 630 Dørknapp Låsesett Kulepassasje

På lager
Vare: AE6XFQ Modell: CA4601 x 630Kryssreferanse: 5VRV3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
693NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnottlåsesett
Bakside2.75 "
FinishSatin rustfritt
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPassage
Klasse2
TastingUten nøkkel
KnottmaterialeTungt stål
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeMedium Duty
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Type streikT-streik
StilBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8301406030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonTastingStrike Dim.Pris
YALE CA4602 x 630 Dørknapp Låsesett Ball Personvern | AE6XFR 5VRV4 CA4602 x 630PrivatlivUten nøkkel2-1/4" x 4-7/8"704NOK
YALE CA4605 x 630 Dørknapp Låsesett Ballbod | AE6XFT 5VRV5 CA4605 x 630LagerromTastet annerledes2-1/4" x 4-7/8"930NOK
YALE CA4607 x 630 Dørknapp Låsesett Ballinngang | AE6XFU 5VRV6 CA4607 x 630InngangTastet annerledes2-1/4" x 1-1/8"973NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE CA4601 x 630 Dørknapp Låsesett Kulepassasje
693NOK / enhet