Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE AU5408LN x 626 x YMS dørspaklåssett rettvinklet klasserom | AE6XJW 5VTD9

YALE AU5408LN x 626 x YMS Dørspak Låssett rettvinklet klasserom

På lager
Vare: AE6XJW Modell: AU5408LN x 626 x YMSKryssreferanse: 5VTD9
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
5 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishAntimikrobiell kjedelig krom
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKlasserom
Klasse1
HåndteringsmaterialeTungt stål
TastingTastet annerledes
PlasseringstypeNæringseiendom
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
Strike Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Type streikFirkantet hjørne, ingen boks
StilRett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.187
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNødvendig dørtykkelseSylinderFinishStrike Dim.Type streikStilFunksjonKlassePris
YALE AU5408LN X 605 Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel Klasserom | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "JaBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikRett vinkelKlasserom14 924 NOK
YALE PB5401LN x 605 Dørhåndtak Låsesett buet passasje | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "NeiBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikbuetPassage13 916 NOK
YALE PB5402LN x 605 Dørhåndtak Låsesett Buet personvern | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "NeiBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikbuetPrivatliv14 206 NOK
YALE PB5405LN x 605 Dørhåndtak Låsesett Buet klasse 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "JaBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikbuetLagerrom14 587 NOK
YALE PB5407LN x 605 Dørhåndtak Låsesett Buet inngangsgrad 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "JaBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikbuetInngang14 587 NOK
YALE PB5408LN x 605 Dørhåndtak Låsesett Buet klasserom | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "JaBright Messing1-1/4" x 4-7/8"ASA-streikbuetKlasserom14 924 NOK
YALE AU5308LN x 605 Dørhåndtak Låsesett rett vinkel klasse 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"JaBright Messing2-3/4" x 1-1/8"ASA-streikRett vinkelKlasserom22 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE AU5408LN x 626 x YMS Dørspak Låssett rettvinklet klasserom
5 366 NOK / enhet