Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 67H-55MM Standard Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 12 Point, 55mm | AF8MZC 29AL82

WRIGHT TOOL 67H-55MM standard metrisk slagsokkel, 3/4 tommers drivenhet, 12-punkts, 55 mm

På lager
Vare: AF8MZC Modell: 67H-55MMKryssreferanse: 29AL82

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarm smidd legert stål
Antall poeng12
UtgangstypeDobbel sekskant
Total lengde3 1 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse55mm
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2285
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WRIGHT TOOL 67H-46MM Støtsokkel, 3/4 tommers drev, 12-punkts, 46mm | AB8TKG 29AL80 67H-46MM2.625 "46mm622NOK
WRIGHT TOOL 67H-19MM Støtsokkel, 3/4 tommers drev, 12-punkts, 19mm | AF8MYT 29AL72 67H-19MM1 15 / 16 "19mm370NOK
WRIGHT TOOL 67H-22MM Støtsokkel, 3/4 tommers stasjon, 12 punkt, 22mm | AF8MYU 29AL73 67H-22MM2"22mm378NOK
WRIGHT TOOL 67H-24MM Standard metrisk slagsokkel, 3/4 tommers drev, 12-punkts, 24mm | AF8MYV 29AL74 67H-24MM2"24mm384NOK
WRIGHT TOOL 67H-27MM Standard metrisk slagsokkel, 3/4 tommers drev, 12-punkts, 27mm | AF8MYW 29AL75 67H-27MM2.125 "27mm421NOK
WRIGHT TOOL 67H-30MM Standard metrisk slagsokkel, 3/4 tommers drev, 12 punkt, 30 mm | AF8MYX 29AL76 67H-30MM2.125 "30mm429NOK
WRIGHT TOOL 67H-32MM Standard metrisk slagsokkel, 3/4-tommers stasjon, 12-punkts, 32 mm | AF8MYY 29AL77 67H-32MM2.125 "32mm450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 67H-55MM standard metrisk slagsokkel, 3/4 tommers drivenhet, 12-punkts, 55 mm
1 006 NOK / enhet