Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WOODFORD MFG. 24P1/2 Anti-sifon Sillcock 3/4 Inch | AE8BVT 6CHY0

WOODFORD MFG. 24P1/2 Anti-sifon Sillcock 3/4 tommer

På lager
Vare: AE8BVT Modell: 24P1/2Kryssreferanse: 6CHY0
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
912NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkel Sillcock
Body MaterialMessing / Kobber
HåndtakstypeHåndhjul
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.120 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vegglengde (0 ")

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsePris
WOODFORD MFG. 24P3/4 Vinkel Sillcock 3/4 Inch | AE8BVU 6CHY1 24P3 / 43 / 4 "988NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODFORD MFG. 24P1/2 Anti-sifon Sillcock 3/4 tommer
912NOK / enhet