Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WOODFORD MFG. 19CP-10 Frostsikker Silcock Anti-sifon 10 Tommer | AE8BUV 6CHV9

WOODFORD MFG. 19CP-10 Frost Proof Silcock Anti-siphon 10 tommer

På lager
Vare: AE8BUV Modell: 19CP-10Kryssref: 6CHV9
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
1 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrostsikker Sillcock
Body MaterialMessing
HåndteringsmaterialeStøpt aluminium
HåndtakstypeHåndhjul
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeLoddekopp eller MNPT
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.120 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)43.94
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vegglengde (10 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
WOODFORD MFG. 19CP-4 Frost Proof Silcock Anti-sifon 4 inch | AE8BUR 6CHV6 19CP-4864NOK
WOODFORD MFG. 19CP-6 Frost Proof Silcock Anti-sifon 6 inch | AE8BUT 6CHV7 19CP-6901NOK
WOODFORD MFG. 19CP-8 Frostsikker Silcock Anti-sifon 8 Tommer | AE8BUU 6CHV8 19CP-8938NOK
WOODFORD MFG. 19CP-12 Frostsikker Silcock Anti-sifon 12 Tommer | AE8BUW 6CHW0 19CP-121 013 NOK
WOODFORD MFG. 19CP-14 Frost Proof Silcock Anti-sifon 14 inch | AE8BUX 6CHW1 19CP-14984NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODFORD MFG. 19CP-10 Frost Proof Silcock Anti-siphon 10 tommer
1 005 NOK / enhet