Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WOLO 719 Air Horn Electric 5-3/4 I Lengde 12vdc | AG3EXY 33HE40

WOLO 719 Air Horn Electric 5-3/4 I Lengde 12vdc

På lager
Vare: AG3EXY Modell: 719Kryssref: 33HE40
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
1 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Horn
amps16
desibel123.5 dB
FinishForkrommet
For bruk påBiler, lastebiler og varebiler
Høyde4 37 / 64 "
Lengde5.75 "
MaterialeABS plast
Monteringenkelt~~POS=TRUNC Stud
Trykk10 til 12 PSI
typenElektrisk
Spenning12 VDC
Bredde568567 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.756
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8531800030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOLO 719 Air Horn Electric 5-3/4 I Lengde 12vdc
1 113 NOK / enhet