Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WISS WC5S Metal Crimper 22 Gauge 1-1/4 Inch 5 Blade | AE9UKN 6MJG4

WISS WC5S Metal Crimper 22 Gauge 1-1/4 tommer 5 blad

På lager
Vare: AE9UKN Modell: WC5SKryssref: 6MJG4
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
472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate Crimper
AnleggSmidd stål
Skjære lengde1.25 "
Avgangstype1/4" trinn for dybde
Håndtere fargeGrå
Håndtak DesignPute
HåndtakstypePute
Kjevedybde1-1 / 4 "
Kjeftetype5 Blade
Kjevebredde1.25 "
MaterialeSmidd stål
Metallmåler22 mild
Antall kniver5
Antall stykker1
Total lengde9.25 "
SikkerhetslåsJa
typenH VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WISS WC5S Metal Crimper 22 Gauge 1-1/4 tommer 5 blad
472NOK / enhet