Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD V711 Raceway Albue Flat | AD3FUK 3YY54

WIREMOLD V711 Raceway Albue Flat

På lager
Vare: AD3FUK Modell: V711Kryssreferanse: 3YY54

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 grader flat albue
FARGEElfenbein
Høyde0.66 "
Lengde2.75 "
MaterialeStål
Underkategorialbuene
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeSakLengdeMaterialeRaceway TypeUnderkategoritypenPris
WIREMOLD 5782 ledningskobling 1/2 tommer elfenben hunn | AC3PDE 2VB52 57820.75 "0.75 "Ledningskontakt1.75 "Galvanisert stål1 / 2 "Kontakter-99NOK
WIREMOLD 702 Raceway Bushing Steel | AD3FUG 3YY51 7020.75 "0.66 "Bushing0.5 "Stål-bushings-11NOK
WIREMOLD V704 Raceway Strap Montering | AD3FUH 3YY52 V7041.87 "0.75 "Monteringsstropp0.62 "Stål-stropper-14NOK
WIREMOLD V706 Raceway Cover Connect | AD3FUJ 3YY53 V7060.75 "0.75 "Tilkoblingsdeksel0.75 "Stål-Dekker-14NOK
WIREMOLD V717 Raceway Albue Intern | AD3FUL 3YY55 V7170.75 "0.66 "Intern albue3.25 "Stål-albuene-71NOK
WIREMOLD V718 Raceway Albue Ekstern | AD3FUM 3YY56 V7180.75 "0.66 "Ekstern albue2.75 "Stål-albuene-62NOK
WIREMOLD 5781 Box Connector 500/700 Series 1/2 Inch - Pakke med 2 | AE2MDQ 4YET3 5781--Bokskontakt0.5 "Stål500/700-serienKontakter1/2 "Hann125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD V711 Raceway Albue Flat
54NOK / enhet