Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD V511 Raceway Albue Flat | AD3FUC 3YY47

WIREMOLD V511 Raceway Albue Flat

På lager
Vare: AD3FUC Modell: V511Kryssreferanse: 3YY47
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
57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 grader flat albue
FARGEElfenbein
Høyde0.53 "
Lengde2.75 "
MaterialeStål
Underkategorialbuene
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeUnderkategoriBreddePris
WIREMOLD 502 Raceway Bushing Steel | AD3FTZ 3YY44 5020.53 "Bushing0.5 "bushings0.75 "8NOK
WIREMOLD V506 Raceway Cover Connect | AD3FUB 3YY46 V5060.75 "Tilkoblingsdeksel0.75 "Dekker0.53 "12NOK
WIREMOLD V517 Raceway Albue Intern | AD3FUD 3YY48 V5170.53 "Intern albue3.25 "albuene0.75 "71NOK
WIREMOLD V518 Raceway Albue Ekstern | AD3FUE 3YY49 V5180.53 "Ekstern albue2.75 "albuene0.75 "59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD V511 Raceway Albue Flat
57NOK / enhet