Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD 810B Blank endebeslag 800 Series IV PVC | AE2MDG 4YER4

WIREMOLD 810B Blank endebeslag 800 Series IV PVC

På lager
Vare: AE2MDG Modell: 810BKryssref: 4YER4
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom sluttmontering
FARGEElfenbein
Høyde3 / 8 "
Lengde1.25 "
MaterialePVC
MonteringKlipse på
Raceway Type800-serien
UnderkategoriEndefittings
typenIkke-metallisk
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeRaceway TypeUnderkategoritypenBreddePris
WIREMOLD 815 Tee 800 Series Ivory | AD7WPA 4GVR3 815Tee4.125 "Ikke-metalliskTees800 Series2.75 "72NOK
WIREMOLD 817 Intern albue 800 -serien Ivory | AD7WPB 4GVR4 817Intern albue2"Ikke-metalliskalbuene800 Series-52NOK
WIREMOLD 818 Ekstern albue 800 -serien Ivory | AD7WPC 4GVR5 818Ekstern albue2"Ikke-metalliskalbuene800 Series-52NOK
WIREMOLD 800WC Wire Clip 800 Series IV PVC | AE2MDE 4YER2 800WCWire klips1"800-serienKlyper og SpennerIkke-metallisk1"9NOK
WIREMOLD 806 dekselklemme 800 Series IV PVC | AE2MDF 4YER3 806Dekselklips1"800-serienKlyper og SpennerIkke-metallisk1.38 "13NOK
WIREMOLD 811 90 graders flat albue 800 serie IV PVC | AE2MDH 4YER5 81190 grader Flat albue2.5 "800-serienalbueneIkke-metallisk-56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD 810B Blank endebeslag 800 Series IV PVC
22NOK / enhet