WIREMOLD 40N2B08WH Raceway Two Channel | AD3DFY 3YE72

WIREMOLD 40N2B08WH Raceway Two Channel

Vare: AD3DFY Modell: 40N2B08WHKryssreferanse: 3YE72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

593NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo rom base
FARGEHvit
Deksel TypeKlipse på
Høyde2"
Lengde96 "
MaterialePVC
Antall kanaler2
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)246.63
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGEConnector TypeAntall kanalerRaceway TypeBreddeFinishHøydePris
WIREMOLD OFRBC-8 Raceway Base og Cover | AA6UUK 15A802 OFRBC-8SkruSvart-4Stål6.875 "Pulverlakk1 / 2 "7 850 NOK
RFQ
WIREMOLD G6000B-10 Raceway 6000 Series 120 tommers grå | AC9CWP 3FPR8 G6000B-10SkruGråTilbake feed eller inngang slutt1 eller 26000 Series4.75 "Dekor, tøff, slitesterk scuffcoat4"1 963 NOK
RFQ
WIREMOLD V6000B-10 Raceway 6000 Series 120-tommers elfenben | AC9CWQ 3FPR9 V6000B-10SkruElfenbeinTilbake feed eller inngang slutt1 eller 26000 Series4.75 "Dekor, tøff, slitesterk scuffcoat4"1 989 NOK
RFQ
WIREMOLD PN03L08V Raceway hengsellåsing | AD3DEJ 3YE22 PN03L08V-ElfenbeinSlipp taket1Låsing av hengsel0.812 "-0.5 "289NOK
RFQ
WIREMOLD PN05L08V Raceway Hengsel Låsing | AD3DFA 3YE38 PN05L08V-ElfenbeinSlipp taket1Låsing av hengsel1.12 "-0.625 "321NOK
RFQ
WIREMOLD PN10L08V Raceway Hengslås | AD3DFB 3YE40 PN10L08V-ElfenbeinSlipp taket1Låsing av hengsel1.687 "-0.812 "530NOK
RFQ
WIREMOLD 300 Raceway-kanal | AD3DFR 3YE66 300-Elfenbein-1-0.5 "-0.375 "106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD 40N2B08WH Raceway Two Channel
593NOK / enhet