WIRECRAFTERS CP5 hjørnestolpe maskinbeskyttelse | AC6QKF 35W617

WIRECRAFTERS CP5 Hjørnestolpe maskinbeskyttelse

Vare: AC6QKF Modell: CP5Kryssreferanse: 35W617
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 020 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFysisk barriere hjørnestolpe
Byråets samsvarRIA
FinishPulverlakk Grå
FunksjonBolter (2) Fysiske barrierepanelseksjoner sammen ved et hjørne eller på slutten av et løp
Måler14 ga.
Høyde6 '2 "
Innleggshøyde5 '3-1 / 4 "
Innleggsbredde4"
innlegg2 x 2 "x 14 ga. Firkantet slange
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode7314496000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIRECRAFTERS CP5 Hjørnestolpe maskinbeskyttelse
1 020 NOK / enhet