Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT PETM217 Maksimal pekervannmåler, luft over vann testmåler, luft/gass/vann, 0 til 300 PSI, NPT | CV3TRA 489F23

WINTERS INSTRUMENTS PETM217 Maximum Pointer Water Gauge, Air Over Water Test Gauge, Air/Gas/Water, 0 to 300 PSI, NPT

På lager
Vare: CV3TRA Model: PETM217Kryssreferanse: 489F23
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannmåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
VINTERINSTRUMENT PETW213 Maksimal pekervannmåler, luft over vann testmåler, luft/gass/vann, 0 til 160 PSI, topp | CV3TQZ 489F24 PETW213222NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PETM217 Maximum Pointer Water Gauge, Air Over Water Test Gauge, Air/Gas/Water, 0 to 300 PSI, NPT
269NOK / enhet