WINSMITH E30MWNS 30:1 180TC Speed ​​Reducer C-face 180tc 30 1 | AD7RLV 4GAU5

WINSMITH E30MWNS 30:1 180TC Speed ​​Reducer C-face 180tc 30 1

På lager
Vare: AD7RLV Modell: E30MWNS 30: 1 180TCKryssreferanse: 4GAU5

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
Bore Dia.1.375 "
DutyVaske ned
FinishEpoksybeleggsystem
Frame180TC
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1725
SmøringMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Skriv inn HP2
Maks. Effektmoment1937 tommer
Maks. Moment1937 tommer
MonteringUniversell
Nominell utgang RPM58
Nominell forhold30:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1.375 "
Utgangsakselhøyde3.5 "
Effektmoment @ 1 HK969 tommer
Effektmoment @ 1.5 HK1492 tommer
Effektmoment @ 2 HK1937 tommer
Overhunget belastning1350 lb.
Rotasjonvendbar
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangDobbel utgang
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt
Ormsenteravstand3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.0675
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8483905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsakselhøydeBore Dia.FrameEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1.5 HKEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPPris
WINSMITH E24MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 tommer12 057 NOK
WINSMITH E26MWNS 100:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9 E26MWNS 100: 1 56C3.125 "1.25 "56C---744 tommer564 tommer13 602 NOK
WINSMITH E35MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 tommer821 tommer-15 048 NOK
WINSMITH E24MWNS 80:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 tommer484 tommer11 336 NOK
WINSMITH E26MWNS 80:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 tommer646 tommer-13 602 NOK
WINSMITH E35MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4 E35MWNS 80: 1 56C4"1.75 "56C2146 tommer----15 634 NOK
WINSMITH E13MWNS 60: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----8 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINSMITH E30MWNS 30:1 180TC Speed ​​Reducer C-face 180tc 30 1
18 178 NOK / enhet