Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 28198 Utskiftbart bladsett metrisk 8 stk | AC2TFH 2MPK4

WIHA TOOLS 28198 Utskiftbart bladsett metrisk 8 stk

På lager
Vare: AC2TFH Modell: 28198Kryssreferanse: 2MPK4
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
1 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftbart knivsett
BladmaterialeChrome Vanadium Molybden Tool Steel
FargekodeNei
HandleSoftFinish (R)
Håndtere fargeSvart, rød
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Hex5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Hex størrelse5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Antall stykker8
Total lengde6 13/64 "til 9 13/64"
SAE eller metriskMetric
ShaftCVM verktøystål
Skaftlengde5 29 / 32 "
SkaftmaterialeCVM stål
Skaft TypeUtskiftbar runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8466100175
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerPris
WIHA VERKTØY 28194.G Utskiftbare bladsett 10 stk | AE4BDT 5HYK6 28194.G10977NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 28198 Utskiftbart bladsett metrisk 8 stk
1 184 NOK / enhet