Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIEGMANN WAS050SS Oljetett hulltett | AE7ZLF 6C742

WIEGMANN WAS050SS Oljetett hulltett

På lager
Vare: AE7ZLF Modell: WAS050SSKryssreferanse: 6C742

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljetett hullforsegling
FARGESølv
Rørstørrelse1 / 2 "
FinishPolyesterpulver
GasketOljetett
Hull Dia.7 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
NEMA innkapslingstype12 og 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å (forsegle ubrukt trykknapp eller kanalhull)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHull Dia.Pris
WIEGMANN WAS150SS Oljetett hulltett | AG7ELQ 6C746 WAS150SS1.5 "2"549NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN WAS050SS Oljetett hulltett
278NOK / enhet