Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIEGMANN WA4AXFN2 Aksialvifte 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W | AB4NTX 1ZHR4

WIEGMANN WA4AXFN2 aksialvifte 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W

På lager
Vare: AB4NTX Modell: WA4AXFN2Kryssref: 1ZHR4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
BladmaterialeIkke-metallisk
CFM @ 0.000-inn. SP88 / 110
dBA37
Dybde1.5 "
Elektriske tilkoblinger24" ledninger og 90 graders støpsel festet
Fan Dia.4"
Fan RPM3500/3000
Høyde4 5 / 7 "
HusfinishSvart
Housing MaterialPlast / stål
Hz50/60
MonteringsposisjonVertikal
FormSquare
Spenning230 VAC
Watts17/15
Bredde4 5 / 7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMSpenningPris
WIEGMANN WA4AXFN Aksialvifte 115vac 4-5/7in H 4-5/7in W | AB4NTW 1ZHR3 WA4AXFN2500/3000115 VAC1 683 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN WA4AXFN2 aksialvifte 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W
1 897 NOK / enhet