WIEGMANN RSCG060672NK Ledningskar Galvanisert stål 6dx72wx6h Inch | AE9DWP 6HYF6

WIEGMANN RSCG060672NK Kabling gjennom galvanisert stål 6dx72wx6h tommer

Vare: AE9DWP Modell: RSCG060672NKKryssreferanse: 6HYF6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 978 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsnett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde72 "
KapslingsdekselfunksjonerDryppskjold topp
KapslingsdekseltypeSkru på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Høyde6"
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler16
MonteringWall
NEMA-vurdering3R
Brukbar åpningsdybde5.78 "
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeFinishHøydeKnockouts / Ingen knockoutMaterialeBrukbar åpningsdybdePris
WIEGMANN RSCG040412 Kabletrå grå stål 4dx12wx4h tommer | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Grå12 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKarbonstål4"1 188 NOK
WIEGMANN RSCG040424 Kabletrå grå stål 4dx24wx4h tommer | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"Grå24 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKarbonstål4"1 457 NOK
WIEGMANN RSCG040436 Kabletrå grå stål 4dx36wx4h tommer | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Grå36 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKarbonstål4"2 285 NOK
WIEGMANN RSCG040448 Ledningsrenn Grått stål 4dx48wx4h tommer | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Grå48 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKarbonstål4"2 699 NOK
WIEGMANN RSCG040460 Kabletrå grå stål 4dx60wx4h tommers | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Grå60 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKarbonstål4"3 742 NOK
WIEGMANN RSCG060612 Kabletrå grå stål 6dx12wx6h tommers | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Grå12 "ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKarbonstål6"1 590 NOK
WIEGMANN RSCG060624 Kabletrå grå stål 6dx24wx6h tommer | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Grå24 "ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKarbonstål6"5 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN RSCG060672NK Kabling gjennom galvanisert stål 6dx72wx6h tommer
4 978 NOK / enhet