WIEGMANN NP3624C Panel Interiør Hvit | AC2VYK 2NJ46

WIEGMANN NP3624C Panel Interiør Hvit

På lager
Vare: AC2VYK Modell: NP3624CKryssref: 2NJ46

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInteriørpanel
FinishHvitt polyesterpulver
Måler14
Måler (stål)14
Høyde34.2 "
MaterialeStål
UnderkategoriPanel og panel tilbehør
Bredde22.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)70.61
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerHøydeBreddePris
WIEGMANN NP1612C Panel Interiør Hvit | AC2VYB 2NJ28 NP1612C1414.2 "10.2 "340NOK
WIEGMANN NP1616C Panel Interiør Hvit | AC2VYC 2NJ30 NP1616C1414.2 "14.2 "513NOK
WIEGMANN NP2016C Panel Interiør Hvit | AC2VYD 2NJ32 NP2016C1418.2 "14.2 "627NOK
WIEGMANN NP2020C Panel Interiør Hvit | AC2VYE 2NJ34 NP2020C1418.2 "18.2 "1 167 NOK
WIEGMANN NP2424C Panel Interiør Hvit | AC2VYG 2NJ40 NP2424C1422.2 "22.2 "1 059 NOK
WIEGMANN NP3024C Panel Interiør Hvit | AC2VYH 2NJ42 NP3024C1228.2 "22.2 "1 578 NOK
WIEGMANN NP3030C Panel Interiør Hvit | AC2VYJ 2NJ44 NP3030C1428.2 "28.2 "1 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN NP3624C Panel Interiør Hvit
1 736 NOK / enhet