Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA WMTC030R12CM17 Parting And Grooving Insert, Right Hand, 3 Seat Size, 3.00 mm Max. Grooving Width | CR7FRQ 274DV5

WIDIA WMTC030R12CM17 Skille- og rilleinnsats, høyre, 3 seters størrelse, 3.00 mm Maks. Grooving Bredde

På lager
Vare: CR7FRQ Modell: WMTC030R12CM17Kryssref: 274DV5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

412NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA CDHB1206X0 Skille- og rilleinnsats, 0.1563 tommers innsatsstørrelse, nøytral, tinn | CR4WHD 274AL8 CDHB1206X0203NOK
WIDIA WMTC015N00CMW08 Skille- og rilleinnsats, 1 innsatsstørrelse, 1 setestørrelse, 1.50 mm Maks. Grooving Bredde | CR4WHJ 274DT6 WMTC015N00CMW08390NOK
WIDIA WMTC015N00CM08 Skille- og rilleinnsats, 1 innsatsstørrelse, 1 setestørrelse, 1.50 mm Maks. Grooving Bredde | CR4WHM 274DT5 WMTC015N00CM08404NOK
WIDIA WMTC015L05CM08 Skille- og rilleinnsats, 1 innsatsstørrelse, venstre hånd, 1 setestørrelse | CR4WHN 274DT8 WMTC015L05CM08404NOK
WIDIA NG1062L Skille- og rilleinnsats, 1 innsatsstørrelse, venstre hånd, 1 setestørrelse | CR4WHP 273YA4 NG1062L223NOK
WIDIA CNG432T0420 Skille- og rilleinnsats, 1 innsatsstørrelse, nøytral, 1 setestørrelse | CR4WHV 273ZC0 CNG432T0420313NOK
WIDIA WMTC015R05CM08 Skille- og rilleinnsats, 1 innsatsstørrelse, høyrehånd, 1 setestørrelse | CR4WHW 274DT7 WMTC015R05CM08404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA WMTC030R12CM17 Skille- og rilleinnsats, høyre, 3 seters størrelse, 3.00 mm Maks. Grooving Bredde
412NOK / enhet