Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSPO8611 Straight Flute Tap, 7/8-14 Thread Size, 1 1/16 Inch Thread Length, 5 7/8 Inch Length | CV3CBV 445C94

WIDIA VTSPO8611 Straight Flute Tap, 7/8-14 Thread Size, 1 1/16 Inch Thread Length, 5 7/8 Inch Length

På lager
Vare: CV3CBV Modell: VTSPO8611Kryssreferanse: 445C94
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
4 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4356
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA VTSTR8004 Straight Flute Tap, 1/2-14 gjengestørrelse, 1 3/8 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde, standard | CV3BZM 445A10 VTSTR80041 899 NOK
WIDIA VTSPO8608 Straight Flute Tap, 1/2-14 gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, 4 29/32 tommers lengde | CV3BZN 445C88 VTSPO86082 112 NOK
WIDIA VTSTR8002 Straight Flute Tap, 1/4-18 gjengestørrelse, 1 tomme gjengelengde, 2 13/32 tommers lengde, standard | CV3BZQ 445A08 VTSTR8002874NOK
WIDIA VTSPO8606 Straight Flute Tap, 1/4-19 gjengestørrelse, 13/16 tommer gjengelengde, 3 15/16 tommers lengde | CV3BZR 445C84 VTSPO86061 161 NOK
WIDIA VTSTR8001 Straight Flute Tap, 1/8-27 gjengestørrelse, 3/4 tommer gjengelengde, 2 1/8 tommers lengde, standard | CV3CAB 445A07 VTSTR8001764NOK
WIDIA VTSPO8605 Straight Flute Tap, 1/8-28 gjengestørrelse, 9/16 tommer gjengelengde, 3 17/32 tommers lengde | CV3CAC 445C83 VTSPO86051 191 NOK
WIDIA VTSPO8605 Straight Flute Tap, 1/8-28 gjengestørrelse, 9/16 tommer gjengelengde, 3 17/32 tommers lengde | CV3CAD 445C82 VTSPO8605865NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VTSPO8611 Straight Flute Tap, 7/8-14 Thread Size, 1 1/16 Inch Thread Length, 5 7/8 Inch Length
4 304 NOK / enhet