Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSPO6545 Spiral Point Tap, M3X0.35 Thread Size, 8 mm Thread Length, 56 mm Length | CV3FKH 53NF49

WIDIA VTSPO6545 Spiral Point Tap, M3X0.35 Gjengestørrelse, 8 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde

På lager
Vare: CV3FKH Modell: VTSPO6545Kryssref: 53NF49

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VTSPO6545 Spiral Point Tap, M3X0.35 Gjengestørrelse, 8 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde
321NOK / enhet