Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA TDM06875UP innsats, høyre, 17.4600 mm innsatsstørrelse | CV2QBX 273YY3

WIDIA TDM06875UP innsats, høyre, 17.4600 mm innsatsstørrelse

På lager
Vare: CV2QBX Modell: TDM06875UPKryssreferanse: 273YY3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA TCF040203ACV36 indekserbar boreinnsats, alle materialer, A Setestørrelse, Ja Chip-Breaker, Carbide | CV2JCP 274GF5 TCF040203ACV36Boreinnsats171NOK
WIDIA TCF040204APV34 indekserbar boreinnsats, alle materialer, A Setestørrelse, Ja Chip-Breaker, Carbide | CV2JCQ 274GF8 TCF040204APV34Boreinnsats171NOK
WIDIA TCF040204APV36 indekserbar boreinnsats, alle materialer, A Setestørrelse, Ja Chip-Breaker, Carbide | CV2JCR 274GG0 TCF040204APV36Boreinnsats171NOK
WIDIA TCF040204APV34 indekserbar boreinnsats, alle materialer, A Setestørrelse, Ja Chip-Breaker, Carbide | CV2JCT 274GF9 TCF040204APV34Boreinnsats170NOK
WIDIA TCF040203ACV34 indekserbar boreinnsats, alle materialer, A Setestørrelse, Ja Chip-Breaker, Carbide | CV2JCU 274GF3 TCF040203ACV34Boreinnsats171NOK
WIDIA TCF050204BPV36 indekserbar boreinnsats, alle materialer, B setestørrelse, ja sponbryter, karbid | CV2JCV 274GJ7 TCF050204BPV36Boreinnsats171NOK
WIDIA TCF050204BPV34 indekserbar boreinnsats, alle materialer, B setestørrelse, ja sponbryter, karbid | CV2JCW 274GJ6 TCF050204BPV34Boreinnsats171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA TDM06875UP innsats, høyre, 17.4600 mm innsatsstørrelse
1 509 NOK / enhet