Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41490 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1/2 tommer, SM-1, 2 tommer Størrelse Total lengde | CV2CPA 2RPV7

WIDIA M41490 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1/2 in, SM-1, 2 Inch Size Overall Length

På lager
Vare: CV2CPA Modell: M41490Kryssreferanse: 2RPV7
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA M41491 hardmetallbor, skjærelengde 3/4 tommer, Sm-2, 2 tommer totallengde | CV2CLH 1Z386 M41491Karbid Bur380NOK
WIDIA M41493 Karbidbor, skjærelengde 5/8 tommer, Sm-4, 2 1/2 tommer total lengde, herdet stål | CV2CLM 1Z390 M41493Karbid Bur563NOK
WIDIA M41486 Carbide Burch, Sm-42, 1 1/2 tomme totallengde, solid hardmetall | CV2CLP 1Z304 M41486Bur180NOK
WIDIA M41494 Karbidbor, skjærelengde 7/8 tommer, Sm-5, 2 3/4 tommer total lengde, herdet stål | CV2CLR 1Z392 M41494Karbid Bur675NOK
WIDIA M41492 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1 tommer, SM-3, 2 tommer Størrelse Total lengde | CV2CNM 2RPV8 M41492Karbid Bur380NOK
WIDIA M41489 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1/2 tommer, SM-51, 1 7/8 tommer Størrelse Total lengde | CV2CPB 2RPV6 M41489Karbid Bur254NOK
WIDIA M40497 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 11.10 mm, SM-42M, 38.10 mm Totallengde | CV2CPM 429Z78 M40497Karbid Bur156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41490 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1/2 in, SM-1, 2 Inch Size Overall Length
311NOK / enhet