Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41258 Karbidbor, skjærelengde 1 tomme, totallengde 2 3/4 tomme, Sb-5 | CV2CKY 1Z336

WIDIA M41258 Carbide Bur, Length Of Cut 1 Inch, Overall Length 2 3/4 Inch, Sb-5

På lager
Vare: CV2CKY Modell: M41258Kryssreferanse: 1Z336

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
668NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA M41256 Karbidbor, skjærelengde 3/4 tomme, totallengde 2 1/2 tomme, Sb-3 | CV2CLF 1Z328 M41256434NOK
WIDIA M40258 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1 tommer, totallengde 2 3/4 tommer, SB-5 | CV2CNE 2RPW8 M40258686NOK
WIDIA M41262 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 11.10 mm, totallengde 38.10 mm, SB-42M | CV2CPK 429Z95 M41262165NOK
WIDIA M41263 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 14.30 mm, totallengde 38.10 mm, SB-43M | CV2CQA 429Y34 M41263163NOK
WIDIA M40268 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 15.90 mm, totallengde 50.80 mm, SB-01M | CV2CQD 429Z60 M40268263NOK
WIDIA M41274 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 25.40 mm, totallengde 69.90 mm, SB-05M | CV2CQW 429Z71 M41274638NOK
WIDIA M41252 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 3/16 tommer, totallengde 1 7/16 tommer, SB-51 | CV2CRK 429Z31 M41252264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41258 Carbide Bur, Length Of Cut 1 Inch, Overall Length 2 3/4 Inch, Sb-5
668NOK / enhet