Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40638 Fløyteforsenk 90 grader 3/8 tommer | AE9LFK 6KJK2

WIDIA M40638 Multi-fløyte Forsenking 90 grader 3/8 tommer

På lager
Vare: AE9LFK Modell: M40638Kryssreferanse: 6KJK2
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti Flute Countertersink
Kroppsdia.3 / 8 "
Skjærekapasitet3 / 8 "
FinishBright
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyterMulti
Antall stykker1
Total lengde2.187 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetTotal lengdeSkaftlengdePris
WIDIA M40635 Multi-flute forsenkelsenk 90 graders 1/4 In | AE9LFG 6KJJ9 M406351 / 4 "1 / 4 "2"1 5 / 16 "254NOK
WIDIA M40641 Forsenkning med flere fløyter 90 grader 1/2 tommer | AE9LFM 6KJK4 M406411 / 2 "1 / 2 "2 9 / 32 "1.75 "373NOK
WIDIA M40644 Fløyteforsenk 90 grader 5/8 In | AE9LFP 6KJK6 M406445 / 8 "5 / 8 "2.437 "1.75 "517NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40638 Multi-fløyte Forsenking 90 grader 3/8 tommer
305NOK / enhet