Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA DC0310004LW Hjørneradius Endfres, 10 mm fresediameter, 11 mm skjærelengde, 0.45 mm hjørneradius | CV2ERK 48LN95

WIDIA DC0310004LW Hjørneradius Endfres, 10 mm fresediameter, 11 mm skjærelengde, 0.45 mm hjørneradius

På lager
Vare: CV2ERK Modell: DC0310004LWKryssreferanse: 48LN95

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

982NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne Radius Endefres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0459
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA I2R1000T150R030 Hjørneradius endefres, 1 tomme fresediameter, 0.03 tomme hjørneradius | CV2EKX 430J26 I2R1000T150R030Hjørne Radius Endefres3 297 NOK
WIDIA I2R1000T150R045 Hjørneradius endefres, 1 tomme fresediameter, 0.045 tomme hjørneradius | CV2EKY 430J27 I2R1000T150R045Hjørne Radius Endefres3 297 NOK
WIDIA I2R1000T150R060 Hjørneradius endefres, 1 tomme fresediameter, 0.06 tomme hjørneradius | CV2ELA 430J28 I2R1000T150R060Hjørne Radius Endefres3 297 NOK
WIDIA I2R1000T150R090 Hjørneradius endefres, 1 tomme fresediameter, 0.09 tomme hjørneradius | CV2ELB 430J29 I2R1000T150R090Hjørne Radius Endefres3 297 NOK
WIDIA TR4C0313005A Hjørneradius endefres, 1/2 tomme fresediameter, 0.03 tomme hjørneradius | CV2EMB 48HU31 TR4C0313005AHjørne Radius Endefres1 341 NOK
WIDIA TR4C4307002A Hjørneradius endefres, 1/4 tomme fresediameter, 0.018 tomme hjørneradius | CV2EPT 48HU36 TR4C4307002AHjørne Radius Endefres527NOK
WIDIA TC4C0303001A Hjørneradius endefres, 1/8 tomme fresediameter, 0.01 tomme hjørneradius | CV2EQV 48HU09 TC4C0303001AHjørne Radius Endefres428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA DC0310004LW Hjørneradius Endfres, 10 mm fresediameter, 11 mm skjærelengde, 0.45 mm hjørneradius
982NOK / enhet