Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA BDMT11T308ERMS Parallelogramfreseinnsats, 0.80 mm hjørneradius | CV2QJW 273VL3

WIDIA BDMT11T308ERMS Parallelogramfreseinnsats, 0.80 mm hjørneradius

På lager
Vare: CV2QJW Modell: BDMT11T308ERMSKryssreferanse: 273VL3

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA XDCT1100RALP Parallelogramfreseinnsats, 0.20 mm hjørneradius | CV2QCH 274LG4 XDCT1100RALPFresing187NOK
WIDIA XDCT1100RALP Parallelogramfreseinnsats, 0.20 mm hjørneradius | CV2QCJ 274LG5 XDCT1100RALPFresing208NOK
WIDIA BDGT11T302FRAL Parallelogramfreseinnsats, 0.20 mm hjørneradius | CV2QCK 273ZA0 BDGT11T302FRALFresing239NOK
WIDIA BDMT070302ERMS Parallelogramfreseinnsats, 0.20 mm hjørneradius | CV2QCL 273VN2 BDMT070302ERMSFresing176NOK
WIDIA BDMT070302ERML Parallelogramfreseinnsats, 0.20 mm hjørneradius | CV2QCM 273VM9 BDMT070302ERMLFresing176NOK
WIDIA BDMT070302ERMS Parallelogramfreseinnsats, 0.20 mm hjørneradius | CV2QCN 273VN1 BDMT070302ERMSFresing176NOK
WIDIA BDMT070302ERML Parallelogramfreseinnsats, 0.20 mm hjørneradius | CV2QCP 273VM8 BDMT070302ERMLFresing176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA BDMT11T308ERMS Parallelogramfreseinnsats, 0.80 mm hjørneradius
201NOK / enhet