Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 7007081 End Mill, 6 mm Milling Dia, 13 mm Length Of Cut, 0.4000 mm Chamfer Wd | CV2JWU 800VH9

WIDIA 7007081 Endfres, 6 mm fresediameter, 13 mm skjærelengde, 0.4000 mm avfasing Bd

På lager
Vare: CV2JWU Modell: 7007081Kryssreferanse: 800VH9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

423NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnd Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA TF4V0532009 Hjørneavfasende endefres, 1 1/4 tommers fresediameter, 5 tommers totallengde | CV2DJG 48JC14 TF4V0532009Hjørnefasende endefres8 458 NOK
WIDIA TF4V6525018 Hjørneavfasende endefres, 1 tommers fresediameter, 2 tommers skjærelengde, 4 fløyter | CV2DJH 48JD06 TF4V6525018Hjørnefasende endefres7 089 NOK
WIDIA TF4V2525008 Hjørneavfasende endefres, 1 tommers fresediameter, 3 tommers skjærelengde, 4 fløyter | CV2DJK 48JC57 TF4V2525008Hjørnefasende endefres7 454 NOK
WIDIA TF4VN525008 Hjørneavfasende endefres, 1 tomme fresediameter, 4 1/2 tomme totallengde | CV2DJL 48JE08 TF4VN525008Hjørnefasende endefres5 463 NOK
WIDIA TF4V0525008 Hjørneavfasende endefres, 1 tommers fresediameter, 4 tommers totallengde | CV2DJR 48JC07 TF4V0525008Hjørnefasende endefres5 741 NOK
WIDIA TF4V1525008 Hjørnefasende endefres, 1 tommers fresediameter, 5 tommers totallengde | CV2DJV 48JC37 TF4V1525008Hjørnefasende endefres6 744 NOK
WIDIA TF4VN525028 Hjørneavfasende endefres, 1 tomme fresediameter, 6 1/2 tomme totallengde | CV2DJY 48JE13 TF4VN525028Hjørnefasende endefres6 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 7007081 Endfres, 6 mm fresediameter, 13 mm skjærelengde, 0.4000 mm avfasing Bd
423NOK / enhet