Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5366132 Spiral Point Tap 9 / 16-12UNC High Vanadium HSS-E | AB3YDV 1W216

WIDIA 5366132 Spiral Point Tap 9/16-12UNC Høy Vanadium HSS-E

På lager
Vare: AB3YDV Modell: 5366132Kryssreferanse: 1W216
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
800NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishSvart oksid
Liste nummer8301
MaterialeHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde3.593
Tonehøyde12
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Størrelse9 / 16 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde63 / 64 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 5357285 Spiral Point Tap #6-32unc Black Oxide | AB3YDC 1W182 5357285UNC32"32H30.141 "#613 / 32 "217NOK
WIDIA 5365743 Spiral Point Tap # 8-32unc Black Oxide | AB3YDD 1W184 5365743UNC32.125 "32H30.168 "#829 / 64 "222NOK
WIDIA 5365763 Spiral Point Tap # 10-32unf Black Oxide | AB3YDE 1W186 5365763UNF32.375 "32H30.194 "#1017 / 32 "222NOK
WIDIA 5365806 Spiral Point Tap 1 / 4-20unc Black Oxide | AB3YDF 1W188 5365806UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "245NOK
WIDIA 5365829 Spiral Point Tap 1 / 4-28unf Black Oxide | AB3YDG 1W190 5365829UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "247NOK
WIDIA 5365931 Spiral Point Tap 5/16-18unc svart oksid | AB3YDH 1W192 5365931UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "269NOK
WIDIA 5365945 Spiral Point Tap 5 / 16-24unf Black Oxide | AB3YDJ 1W194 5365945UNF32 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5366132 Spiral Point Tap 9/16-12UNC Høy Vanadium HSS-E
800NOK / enhet