Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5357084 Spiralfløytekran M7x1 svart oksid | AA3VKR 11W607

WIDIA 5357084 Spiralfløytekran M7x1 svart oksid

På lager
Vare: AA3VKR Modell: 5357084Kryssreferanse: 11W607
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
511NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishSvart oksid
Liste nummer8354
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde1.00mm
Grense for pitchdiameterD5
Shank Dia.0.318 "
StørrelseM7
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 / 16 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)1.37
Skipets lengde (cm)9.58
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
WIDIA GT215002 Spiral Fløyte Tap M6x1 Tin+crc/c | AA3QPX 11T326 GT2150026mmTiN + CrC / CGT21M6Støpsel25 / 64 "GrovHøyhastighets stål-E-PM279NOK
WIDIA GT215006 Spiral Flute Tap M14x2 Tin+crc/c | AA3QQM 11T340 GT21500611mmTiN + CrC / CGT21M14Støpsel25 / 32 "GrovHøyhastighets stål-E-PM2 261 NOK
WIDIA 5364726 Spiral Flute Tap 1-8unc Black Oxide | AA3VEA 11W459 53647260.8 "Svart oksid83041"Modifisert bunnfall63 / 64 "UNCHigh Speed ​​Steel-E3 217 NOK
WIDIA 5364721 Spiral Flute Tap 7/8-14unf Black Oxide | AA3VEB 11W460 53647210.697 "Svart oksid83047 / 8 "Modifisert bunnfall23 / 32 "UNFHigh Speed ​​Steel-E2 494 NOK
WIDIA 5364714 ​​Spiral Flute Tap 7 / 8-9unc Black Oxide | AA3VEC 11W461 53647140.697 "Svart oksid83047 / 8 "Modifisert bunnfall53 / 64 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2 408 NOK
WIDIA 5365637 Spiral Flute Tap M16x1.5 svart oksid | AA3VKJ 11W598 53656370.48 "Svart oksid8354M16Modifisert bunnfall1 3 / 32 "endHigh Speed ​​Steel-E1 538 NOK
WIDIA 5365625 Spiral Flute Tap M12x1.75 svart oksid | AA3VKL 11W601 53656250.367 "Svart oksid8354M12Modifisert bunnfall15 / 16 "GrovHigh Speed ​​Steel-E880NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5357084 Spiralfløytekran M7x1 svart oksid
511NOK / enhet