Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 490606002RT Corner Chamfer End Mill, 6 mm Milling Dia, 13 mm Length Of Cut, 57 mm Overall Length | CV2EDR 48KX29

WIDIA 490606002RT Hjørneavfasende endefres, 6 mm fresediameter, 13 mm skjærelengde, 57 mm totallengde

På lager
Vare: CV2EDR Modell: 490606002RTKryssreferanse: 48KX29

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

851NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnefasende endefres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA 4S0R25018NW Hjørnefasende endefres, 1 tommers fresediameter, 4 tommers totallengde | CV2DJN 48HY77 4S0R25018NWHjørnefasende endefres4 846 NOK
WIDIA TC4S1R25008 Hjørneavfasende endefres, 1 tommers fresediameter, 5 tommers totallengde | CV2DJX 48HY92 TC4S1R25008Hjørnefasende endefres5 424 NOK
WIDIA TC4S0R13005 Hjørneavfasende endefres, 1/2 tomme fresediameter, 1 tomme kuttelengde, 3 tommer totallengde | CV2DKC 48HY81 TC4S0R13005Hjørnefasende endefres1 537 NOK
WIDIA 4S0R13005NW Hjørnefasende endefres, 1/2 tomme fresediameter, 1 tomme skjærelengde, grovbearbeiding | CV2DKH 48HY73 4S0R13005NWHjørnefasende endefres1 599 NOK
WIDIA TR4S4R13005 Hjørneavfasende endefres, 1/2 tomme fresediameter, 2 1/2 tomme totallengde | CV2DKM 48HZ10 TR4S4R13005Hjørnefasende endefres1 835 NOK
WIDIA TC4S1R13005 Hjørneavfasende endefres, 1/2 tomme fresediameter, 4 1/2 tomme totallengde | CV2DKU 48HY89 TC4S1R13005Hjørnefasende endefres1 951 NOK
WIDIA 4S0R07002NT Hjørnefasende endefres, 1/4 tomme fresediameter, 2 1/2 tomme totallengde | CV2DLG 48HY71 4S0R07002NTHjørnefasende endefres878NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 490606002RT Hjørneavfasende endefres, 6 mm fresediameter, 13 mm skjærelengde, 57 mm totallengde
851NOK / enhet