Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 477709014T Hjørneradius endefres, 9 mm fresediameter, 19 mm kuttelengde, 10 mm skaftdiameter | CV2HLB 48KV98

WIDIA 477709014T Hjørneradius endefres, 9 mm fresediameter, 19 mm skjærelengde, 10 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CV2HLB Modell: 477709014TKryssref: 48KV98

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

893NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne Radius Endefres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0824
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA 4V0525008CW Hjørneradius endefres, 1 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme skjærelengde, 1 tommers skaftdiameter | CV2ELC 48HZ81 4V0525008CWHjørne Radius Endefres5 447 NOK
WIDIA 4V0525008BW Hjørneradius endefres, 1 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme kuttelengde, 1 tommers skaftdiameter | CV2ELE 48HZ80 4V0525008BWHjørne Radius Endefres5 173 NOK
WIDIA 4V6525028CW Hjørneradius endefres, 1 tomme fresediameter, 1 tommers skaftdiameter, Weldon Flat | CV2ELN 48JA57 4V6525028CWHjørne Radius Endefres8 357 NOK
WIDIA 4V1525008BW Hjørneradius endefres, 1 tommers fresediameter, 2 1/4 tommers kuttelengde, 1 tommers skaftdiameter | CV2ELP 48JA11 4V1525008BWHjørne Radius Endefres5 919 NOK
WIDIA 4V1525008CW Hjørneradius endefres, 1 tommers fresediameter, 2 1/4 tommers kuttelengde, 1 tommers skaftdiameter | CV2ELQ 48JA12 4V1525008CWHjørne Radius Endefres5 778 NOK
WIDIA 4V6525028BW Hjørneradius endefres, 1 tommers fresediameter, 4 tommers kuttelengde, 1 tommers skaftdiameter | CV2ELV 48JA56 4V6525028BWHjørne Radius Endefres8 261 NOK
WIDIA I2R0500T100R015 Hjørneradius endefres, 1/2 tomme fresediameter, 1 tomme kuttelengde, 1/2 tomme skaftdiameter | CV2EMV 430H97 I2R0500T100R015Hjørne Radius Endefres853NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 477709014T Hjørneradius endefres, 9 mm fresediameter, 19 mm skjærelengde, 10 mm skaftdiameter
893NOK / enhet