Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19707 Pipe Tap 1/8-27npt Tin | AE3BNX 5BW81

WIDIA 19707 Rørkran 1 / 8-27npt Tinn

På lager
Vare: AE3BNX Modell: 19707Kryssreferanse: 5BW81

Få tak i det Mai 20, mandag
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishTinn
Liste nummer2320
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.125 "
Tonehøyde27
Shank Dia.0.313 "
Størrelse1 / 8 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 5BW81 er en foreslått erstatning av 5TWX8

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 19728 Pipe Tap 1/4-18npt Tin | AE3BNY 5BW88 1972842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "621NOK
WIDIA 19738 Pipe Tap 3/8-18npt Tin | AE3BNZ 5BW92 1973842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "807NOK
WIDIA 19748 Pipe Tap 1/2-14npt Tin | AE3BPA 5BW96 1974843.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "1 300 NOK
WIDIA 19768 Pipe Tap 3/4-14npt Tin | AE3BPB 5BX03 1976853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 751 NOK
WIDIA 19778 Pipe Tap 1-11-1/2npt Tin | AE3BPC 5BX05 1977853.75 "11.51.125 "1"1.75 "2 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19707 Rørkran 1 / 8-27npt Tinn
581NOK / enhet