Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 14596 Håndtapp 1-1/8-7unc Ubelagt | AD7XGA 4GZ86

WIDIA 14596 Håndkran 1-1/8-7unc ubestrøket

På lager
Vare: AD7XGA Modell: 14596Kryssref: 4GZ86

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
Liste nummer5303
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde5.437 "
Tonehøyde7
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.896 "
Størrelse1.125 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2 9 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
WIDIA 15184 Håndtak #4-40unc Ubelagt | AD6TXJ 4AHL3 15184taper530539 / 16 "UNC1.875 "40H2126NOK
WIDIA 15185 Håndtak #4-40unc Ubelagt | AD6TXK 4AHL4 15185Støpsel530539 / 16 "UNC1.875 "40H2122NOK
WIDIA 15186 Håndtak #4-40unc Ubelagt | AD6TXL 4AHL5 15186Bunn530539 / 16 "UNC1.875 "40H2123NOK
WIDIA 15209 Håndtak #5-40unc Ubelagt | AD6TXN 4AHL7 15209taper530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2125NOK
WIDIA 15210 Håndkran #5-40unc Ubelagt | AD6TXP 4AHL8 15210Støpsel530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2125NOK
WIDIA 15211 Håndkran #5-40unc Ubelagt | AD6TXQ 4AHL9 15211Bunn530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2136NOK
WIDIA 15237 Håndtak #6-32unc Ubelagt | AD6TXT 4AHM1 15237taper5305311 / 16 "UNC2"32H3104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 14596 Håndkran 1-1/8-7unc ubestrøket
2 704 NOK / enhet