Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 14358 Hand Tap 9/16-18unf Ubelagt | AD6UED 4AKC4

WIDIA 14358 Håndtapp 9/16-18unf Ubelagt

På lager
Vare: AD6UED Modell: 14358Kryssreferanse: 4AKC4
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
541NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
Finishubestrøket
Liste nummer5303
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde3.593
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Størrelse9 / 16 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
WIDIA 15184 Håndtak #4-40unc Ubelagt | AD6TXJ 4AHL3 15184taper530539 / 16 "UNC1.875 "40H2126NOK
WIDIA 15185 Håndtak #4-40unc Ubelagt | AD6TXK 4AHL4 15185Støpsel530539 / 16 "UNC1.875 "40H2122NOK
WIDIA 15186 Håndtak #4-40unc Ubelagt | AD6TXL 4AHL5 15186Bunn530539 / 16 "UNC1.875 "40H2123NOK
WIDIA 15209 Håndtak #5-40unc Ubelagt | AD6TXN 4AHL7 15209taper530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2125NOK
WIDIA 15210 Håndkran #5-40unc Ubelagt | AD6TXP 4AHL8 15210Støpsel530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2125NOK
WIDIA 15211 Håndkran #5-40unc Ubelagt | AD6TXQ 4AHL9 15211Bunn530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2136NOK
WIDIA 15237 Håndtak #6-32unc Ubelagt | AD6TXT 4AHM1 15237taper5305311 / 16 "UNC2"32H3104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 14358 Håndtapp 9/16-18unf Ubelagt
541NOK / enhet