Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS H06E-024 Termoelement 24 In | AB9MRE 2E140

WHITE-RODGERS H06E-024 termoelement 24 tommer

På lager
Vare: AB9MRE Modell: H06E-024Kryssreferanse: 2E140

Få tak i det Mai 20, mandag
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningstermoelement
Gass TypeLP / NG
Lengde24 "
Spesiell informasjonElement i rustfritt stål, for 30 mV stående pilotsystemer
typenStandard koaksial
Spenning18 til 30 mV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9025198080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
WHITE-RODGERS H06E-030 Termoelement 30 In | AB9MRF 2E141 H06E-03030 "99NOK
WHITE-RODGERS H06E-036 Termoelement 36 In | AB9MRG 2E142 H06E-03636 "98NOK
WHITE-RODGERS H06E-018 Termoelement 18 In | AB9MRM 2E166 H06E-01818 "90NOK
WHITE-RODGERS H06E-048 Termoelement 48 In | AB9MTD 2E337 H06E-04848 "183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS H06E-024 termoelement 24 tommer
88NOK / enhet