Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HJULLÅSPRODUKTER CN121079 Høyttaler Strobe 25/70 Vrms Rød 5-1/8 tommer Høyde | AH8CZF 38GV16

WHEELOCK PRODUCTS CN121079 Høyttaler Strobe 25/70 Vrms Rød 5-1/8 tommers høyde

På lager
Vare: AH8CZF Modell: CN121079Kryssreferanse: 38GV16
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
878NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttaler Strobe
amps0.34
FARGERød
desibel71 til 83 dB @ 10 fot, 73 til 85 dB @ 10 fot
Dybde5-15 / 64 "
Høyde5.125 "
Housing MaterialMetal
Innendørs / utendørsinnendørs
MonteringWall
Drifts Temp.32 grader til 120 grader F
Spenning25/70 Vrms
Watts0.13, 0.25, 0.5, 1, 2
Bredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGEHøydeMonteringBreddePris
HJULLÅSPRODUKTER CN121080 Høyttaler Strobe 25/70 Vrms Hvit 5-1/8 tommers høyde | AH8CZG 38GV17 CN1210800.34Hvit5.125 "Wall5.125 "1 521 NOK
HJULLÅSPRODUKTER CN121081 Høyttaler Strobe 25/70 Vrms Rød 7-17/64 Tommer Høyde | AH8CZH 38GV18 CN1210810.37Rød7 17 / 64 "Tak7 17 / 64 "657NOK
HJULLÅSPRODUKTER CN121082 Høyttaler Strobe 25/70 Vrms Hvit 7-17/64 Tommer Høyde | AH8CZJ 38GV19 CN1210820.37Hvit7 17 / 64 "Tak7 17 / 64 "1 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121079 Høyttaler Strobe 25/70 Vrms Rød 5-1/8 tommers høyde
878NOK / enhet