Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HJULLÅSPRODUKTER CN121075 Høyttaler 25/70 Vrms Rød 5-1/8 tommer Høyde | AH8CZB 38GV12

WHEELOCK PRODUCTS CN121075 Høyttaler 25/70 Vrms Rød 5-1/8 tommer Høyde

På lager
Vare: AH8CZB Modell: CN121075Kryssreferanse: 38GV12
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
563NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttaler
FARGERød
desibel72 til 83 dB @ 10 fot, 74 til 85 dB @ 10 fot
Dybde2-29 / 32 "
Høyde5.125 "
Housing MaterialMetal
Innendørs / utendørsinnendørs
MonteringWall
Drifts Temp.32 grader til 120 grader F
Spenning25/70 Vrms
Watts0.13, 0.25, 0.5, 1, 2
Bredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8165
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.07
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMonteringBreddePris
HJULLÅSPRODUKTER CN121076 Høyttaler 25/70 Vrms Hvit 5-1/8 tommer Høyde | AH8CZC 38GV13 CN121076Hvit5.125 "Wall5.125 "644NOK
HJULLÅSPRODUKTER CN121077 Høyttaler 25/70 Vrms Rød 7-17/64 tommer Høyde | AH8CZD 38GV14 CN121077Rød7 17 / 64 "Tak7 17 / 64 "267NOK
HJULELÅSPRODUKTER CN121078 Høyttaler 25/70 Vrms Hvit 7-17/64 tommer Høyde | AH8CZE 38GV15 CN121078Hvit7 17 / 64 "Tak7 17 / 64 "329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121075 Høyttaler 25/70 Vrms Rød 5-1/8 tommer Høyde
563NOK / enhet