Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON W852028 Sprøyte 2 ringer Integeral Luer Lock 10mL

På lager
Vare: AF7YDE Modell: W852028Kryssreferanse: 23NC32

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprøyte
Body MaterialBorosilikatglass / Rustfritt stål / Ni-Cr messing
Kapasitet10mL
MaterialeBorosilikatglass / Rustfritt stål / Ni-Cr messing
typen2 ringer, integrert Luer-lås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.21
Skipets bredde (cm)12.29
HS kode8422309160

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKapasitetMaterialetypenPris
WHEATON W852026 Sprøyte 2 Ringer Heltals Luer Lock 5mL | AF7YDD 23NC31 W852026Borosilikatglass / Rustfritt stål / Ni-Cr messing5mLBorosilikatglass / Rustfritt stål / Ni-Cr messing2 ringer, integrert Luer-lås4 414 NOK
WHEATON W851000 Sprøyte Luer Dosys 155 1mL PK 3 | AF7YDR 23NC44 W851000Borosilikatglass1mLBorosilikatglassLuer, Dosys 155791NOK
WHEATON W851002 Sprøyte Luer Dosys 155 5mL PK 3 | AF7YDT 23NC45 W851002Borosilikatglass5mLBorosilikatglassLuer, Dosys 155799NOK
WHEATON W851004 Sprøyte Luer Dosys 155 10mL PK 3 | AF7YDU 23NC46 W851004Borosilikatglass10mLBorosilikatglassLuer, Dosys 155937NOK
WHEATON W851006 Sprøyte Luer Dosys 155 20mL PK 2 | AF7YDV 23NC47 W851006Borosilikatglass20mLBorosilikatglassLuer, Dosys 155866NOK
WHEATON W851008 Sprøyte Luer Lock Metal 1mL PK 3 | AF7YDX 23NC49 W851008Borosilikatglass1mLBorosilikatglassLuer Lock Metal, Dosys 1551 103 NOK
WHEATON W851010 Sprøyte Luer Lock Metall 2 ml PK 3 | AF7YDZ 23NC51 W851010Borosilikatglass2mLBorosilikatglassLuer Lock Metal, Dosys 1551 103 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON W852028 Sprøyte 2 ringer Integeral Luer Lock 10mL
5 017 NOK / enhet