WHEATON 209049 Plastflaske 500mL PK48 | AJ2DCF 48H555

WHEATON 209049 Plastflaske 500mL PK48

På lager
Vare: AJ2DCF Modell: 209049Kryssreferanse: 48H555

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeHvit
Body MaterialHDPE
Kapasitet500mL
LukkingsfargeHvit Klar
Lukkematerialepolypropylen
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse28-410 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7216
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)50.17
Skipets bredde (cm)37.47
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeGrunnleggende materialeKroppsfargeMunnSkruelukkingsstørrelseFormBreddeBody MaterialPris
WHEATON W216800 Boston rund flaske 1 unse PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass1 108 NOK
WHEATON W216801 Boston rund flaske 2 unse PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass701NOK
WHEATON W216802 Boston rund flaske 4 unse PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass822NOK
WHEATON W216803 Boston rund flaske 8 unse PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass-
RFQ
WHEATON W216804 Boston rund flaske 16 unse PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass654NOK
WHEATON W216805 Boston rund flaske 32 unse PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass875NOK
WHEATON W216806 Boston rund flaske 1 unse PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass1 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON 209049 Plastflaske 500mL PK48
3 243 NOK / enhet