Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70651.031.0275 Hammer Drive Anchor, 5/16 Inch Dia., 25PK | AA3GBE 11K327

WESTWARD U70651.031.0275 Hammer Drive Anchor, 5/16 tommer Dia., 25PK

På lager
Vare: AA3GBE Modell: U70651.031.0275Kryssref: 11K327
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
429NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.5 / 16 "
Ankerlengde2.75 "
MaterialeStål
Maks. Fixture tykkelse11 / 16 "
Min. Innbygging1.75 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1551

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7902
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70651.031.0275 Hammer Drive Anchor, 5/16 tommer Dia., 25PK
429NOK /pakke